Sada závitových vložek pro kluzná kladiva nebo protikusy (M4, M5, M6, M8, M10, M12)

Artiklové číslo: 22-1-AS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Adaptér pro vnitřní stahovák 18-004A; 18-005A; 18-006A; 18-008A; 18-010A; 18-012A
Druh produktu kluzná palička
Vnější 6hran 14 mm
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 22-1-AS
EAN / GTIN 4021176339288
Číslo výrobce 22-1-AS
L-číslo L80010 857
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Sada závitových destiček řady 22 pro posuvná kladiva nebo protikusy se používá k vytahování dílů se středicími závitovými otvory v řemesle, průmyslu a dílnách. V sadě je k dispozici šest různých závitů pro různé situace a velikosti
  • Standardizovaná velikost závitových vložek umožňuje flexibilní použití s různými posuvnými kladivy a protilehly

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Montážní závit pro tažný šroub [mm]: M10
  • Komponenty: 18-004A, 18-005A, 18-006A, 18-008A, 18-010A, 18-012A
  • Šířka napříč plochami závitové vložky [mm]: 14 mm
  • Délka zašroubování závitového nástavce [mm]: 12 - 28 mm
  • Závit vložky: M4, M5, M6, M8, M10, M12