Śruby mocujące

Nr art.: 219838
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Kształt łba śruby Łeb wpuszczany
Rozmiar gwintu d1 M6
Długość nominalna L 16 mm
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego SW3
Maks. zalecany moment dokręcania 10,5 Nm
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Rozwartość klucza s 3 mm
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 219838
EAN / GTIN 4045197608871
Numer producenta 219838