Užveržimo varžtas

Prekės Nr.: 219838
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis varžtas nespec.
Pavaros profilis vidinis šešiabriaunis
Varžto galvutės forma gilinimo galvutė
Sriegio dydis d1 M6
Nominalusis ilgis L 16 mm
Pavaros dydis SW3
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 10,5 Nm
Rakto dydžio elementas metrais
Rakto dydis s 3 mm
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys atskira dalis
Sriegio tipas metrinis ISO standartinis sriegis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 219838
EAN / GTIN 4045197608871
Gamintojo numeris 219838