Vis de serrage

Réf.: 219838
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
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
Type de produit vis non spécifiée
Profil d’entraînement six-pans creux
Forme tête de vis tête fraisée
Taille de filetage d1 M6
Longueur nominale L 16 mm
Taille d’empreinte SW3
Couple de serrage recommandé max. 10,5 Nm
Unité d’ouverture de clé système métrique
Ouverture s 3 mm
Type de queue filetage total
Sommaire pièce unique
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO

Identification et classification

Référence article 219838
EAN / GTIN 4045197608871
Réf. fabricant 219838