Tornillo de amarre

Número de artículo: 219838
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tornillo no especificado
Perfil de accionamiento hexágono interior
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza avellanada
Tamaño de rosca d1 M6
Longitud nominal L 16 mm
Tamaño accionamiento SW3
Par de apriete máx. recomendado 10,5 Nm
Unidad de ancho de llave sistema métrico
Ancho de llave s 3 mm
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido pieza única
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 219838
EAN / GTIN 4045197608871
Número del fabricante 219838