Spannschraube

Artikel-Nr.: 219838
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraube unspezifiziert
Antriebsprofil Innensechskant
Schraubenkopf-Form Senkkopf
Gewindegröße d1 M6
Nennlänge L 16 mm
Antriebsgröße SW3
empfohlenes Anzugsmoment max. 10,5 Nm
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 3 mm
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 219838
EAN / GTIN 4045197608871
Herstellernummer 219838