Spændeskrue

Art.-nr.: 219838
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skrue, uspecificeret
Drevprofil indvendig sekskant
Skruehovedform forsænket hoved
Gevindstørrelse d1 M6
Nominel længde L 16 mm
Drevstørrelse SW3
Anbefalet tilspændingsmoment maks. 10,5 Nm
Skruenøglens bredde metrisk
Nøglestørrelse s 3 mm
Skaftudførelse Gennemgående gevind
Indhold enkelt del
Gevindtype metrisk ISO-standardgevind

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 219838
EAN/GTIN 4045197608871
Producentnummer 219838