Vite di serraggio

Codice art.: 219838
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Vite non specificata
Profilo di azionamento esagono incassato
Forma della testa della vite Testa svasata
Misura del filetto d1 M6
Lunghezza nominale L 16 mm
Dimensione azionamento SW3
Coppia di serraggio consigliata max. 10,5 Nm
Unità apertura sistema metrico
Apertura chiave s 3 mm
Esecuzione codolo Filettatura piena
Contenuto parte singola
Tipo di filettatura Filettatura metrica grossa ISO

Identificazione e classificazione

Codice articolo 219838
EAN / GTIN 4045197608871
Codice del produttore 219838