Şurub de strângere

Cod articol.: 219838
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurub nespecificat
Profil de antrenare locaş hexagonal
Forma capului filetat Cap scufundat
Dimensiunea filetului d1 M6
Lungime nominală L 16 mm
Dimensiune acţionare SW3
Cuplu de strângere recomandat max. 10,5 Nm
Unitate lățim cheie metric
Deschiderea cheii s 3 mm
Modelul coadăi Filet complet
Cuprins o singură parte
Tip de filet Filet standard metric ISO

Identificare și clasificare

Cod articol 219838
EAN / GTIN 4045197608871
Număr producător 219838