Upínací šroub

Artiklové číslo: 219838
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Profil pohonu vnitřní šestihran
Tvar hlavy šroubů Zápustná hlava
Rozměr závitu d1 M6
Jmenovitá délka L 16 mm
Velikost pohonu OK3
Doporučený utahovací moment max. 10,5 Nm
Jednotka velikosti klíče metrické
Rozměr klíče s 3 mm
Provedení stopky Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh závitu Metrický ISO normální závit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 219838
EAN / GTIN 4045197608871
Číslo výrobce 219838