Mini piła do metalu z metalową ramą 291 mm

Nr art.: 219
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 219
EAN / GTIN 7311518140953
Numer producenta 219
Numer L L51320 2000
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • rama stalowa
  • Uchwyt drewniany
  • ocynkowane
  • W zestawie z metalową tarczą tnącą o średnicy 150 mm (6″), 32 zęby na cal
  • Mała piła do metalu z uchwytem drewnianym do uniwersalnego zastosowania

Cecha szcz.:

  • Długość: 150 mm
  • Długość: 6 cala
  • długość całkowita: 291 mm
  • Wysokość: 55 mm
  • Długość: 291 mm
  • Masa: 100 g
  • Wysokość produktu: 25 mm
  • Długość produktu: 290 mm
  • Masa: 0,1050 kg
  • Szerokość produktu: 65 mm