Mini sierra de arco con bastidor metálico de 291 mm

Número de artículo: 219
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 219
EAN / GTIN 7311518140953
Número del fabricante 219
Número L L51320 2000
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Estructura de acero
  • Mango de madera
  • Galvanizado
  • Incluye una hoja de sierra para metal de 150 mm (6″), con 32 dientes por pulgada
  • Pequeño arco de sierra para metal con mango de madera para uso universal

Característica:

  • Longitud: 150 mm
  • Longitud: 6 pulg.
  • Longitud total: 291 mm
  • Altura: 55 mm
  • Longitud: 291 mm
  • Peso: 100 g
  • Altura del producto: 25 mm
  • Longitud del producto: 290 mm
  • Peso: 0,1050 kg
  • Producto anchura: 65 mm