• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Mini-scie à métaux avec cadre métallique de 291 mm

Réf.: 219
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 219
EAN / GTIN 7311518140953
Réf. fabricant 219
Article hors catalogue L51320 2000
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • cadre en acier
  • Manche en bois
  • Galvanisé
  • Livré avec une lame de scie à métaux de 150 mm (6″), 32 dents par pouce
  • Petite scie à métaux à archet avec manche en bois, pour une utilisation polyvalente

Caractéristique(s):

  • Longueur: 150 mm
  • Longueur: 6 en
  • Longueur totale: 291 mm
  • Hauteur: 55 mm
  • Longueur: 291 mm
  • Poids: 100 g
  • Hauteur du produit: 25 mm
  • Longueur du produit: 290 mm
  • Poids: 0,1050 kg
  • Largeur du produit: 65 mm