Mini sega ad arco con telaio in metallo da 291 mm

Codice art.: 219
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
Codice articolo 219
EAN / GTIN 7311518140953
Codice del produttore 219
Numero-L L51320 2000
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • telaio in acciaio
  • Impugnatura in legno
  • Zincate
  • Completo di lama da taglio per metalli da 150 mm (6″), 32 denti per pollice
  • Piccolo seghetto in metallo con impugnatura in legno per uso universale

Proprietà:

  • Lunghezza: 150 mm
  • Lunghezza: 6 in
  • Lunghezza complessiva: 291 mm
  • Altezza: 55 mm
  • Lunghezza: 291 mm
  • Peso: 100 g
  • Altezza del prodotto: 25 mm
  • Lunghezza del prodotto: 290 mm
  • Peso: 0,1050 kg
  • larghezza prodotto: 65 mm