• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallsägebogen, Junior, 150 mm

Artikel-Nr.: 219
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 219
EAN / GTIN 7311518140953
Herstellernummer 219
L-Nummer L51320 2000
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stahlrahmen
  • Holzgriff
  • Verzinkt
  • Komplett mit 150-mm-Metallsägeblatt (6″), 32 Zähne pro Zoll
  • Kleiner Metallsägebogen mit Holzgriff für den universellen Einsatz

Merkmal:

  • Länge: 150 mm
  • Länge: 6 in
  • Gesamtlänge: 291 mm
  • Höhe: 55 mm
  • Länge: 291 mm
  • Gewicht: 100 g
  • Produkt-Höhe: 25 mm
  • Produkt-Länge: 290 mm
  • Gewicht: 0,1050 kg
  • Produkt-Breite: 65 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb