Mini pilka na kov s kovovým rámem 291 mm

Artiklové číslo: 219
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 219
EAN / GTIN 7311518140953
Číslo výrobce 219
L-číslo L51320 2000
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • ocelový rám
  • Dřevěná rukojeť
  • pozinkovaný
  • Včetně 150mm kovového pilového kotouče (6″), 32 zubů na palec
  • Malý kovový pilový oblouk s dřevěnou rukojetí pro univerzální použití

Charakteristika:

  • Délka: 150 mm
  • Délka: 6 in
  • Celková délka: 291 mm
  • Výška: 55 mm
  • Délka: 291 mm
  • Hmotnost: 100g
  • Výška produktu: 25 mm
  • Délka výrobku: 290 mm
  • Hmotnost: 0,1050kg
  • Produkt šířka: 65 mm