Mini-ferăstrău cu cadru metalic de 291 mm

Cod articol.: 219
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 219
EAN / GTIN 7311518140953
Număr producător 219
L-Număr L51320 2000
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Cadru din oțel
  • Mâner din lemn
  • Galvanizat
  • Set complet cu pânză de ferăstrău metalică de 150 mm (6″), 32 de dinți pe inch
  • Ramă de ferăstrău pentru metale cu mâner din lemn, pentru utilizare universală

Caracteristică:

  • Lungime: 150 mm
  • Lungime: 6 in
  • Lungimea totală: 291 mm
  • Înălţime: 55 mm
  • Lungime: 291 mm
  • Greutate: 100g
  • Înălțimea produsului: 25 mm
  • Lungimea produsului: 290 mm
  • Greutate: 0,1050kg
  • Lățimea produsului: 65 mm