Mini-båndsav med metalramme, 291 mm

Art.-nr.: 219
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 219
EAN/GTIN 7311518140953
Producentnummer 219
L-nummer L51320 2000
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stålramme
  • Trægreb
  • Forzinket
  • Komplet med 150 mm metalsavklinge (6″), 32 tænder pr. tomme
  • Lille nedstryger med trægreb til universal brug

Egenskab:

  • Længde: 150 mm
  • Længde: 6 tommer
  • Samlet længde: 291 mm
  • Højde: 55 mm
  • Længde: 291 mm
  • Vægt: 100g
  • Produkthøjde: 25 mm
  • Produktlængde: 290 mm
  • Vægt: 0,1050kg
  • Product bredde: 65 mm