• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płytka skrawająca KOMET Unisix®, BK7935, oznaczenie, typ W28: 10-010

Nr art.: 216910 10-010

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie, typ W28 Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Unisix
Oznaczenie producenta KOMET Unisix® Wendeschneidplatte
Grubość płytki skrawającej S 2,38 mm
Długość krawędzi skrawającej l 3,2 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 2,3 mm
Średnica płytki skrawającej d 5 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 84 stopni
Kąt natarcia 8 stopni
Kąt przyłożenia 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 8 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 8 stopni
Kod ISO WOEX030204
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BK7935
Powłoka AlTiN
Gatunek BK7935
Grubość płytki skrawającej T 2,38 mm
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Klasa tolerancji E
Masa 1 g
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 216910 10-010
EAN / GTIN 2050002046696
Numer producenta 216910 10-010

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

Frezów do pogłębiania z płytkami skrawającymi nr 216660.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Unisix" Zobacz wszystkie