• A surcharge was added to this item price.

XECX 32T302, HB7535, typ: UNI

Nr art.: 216685 UNI
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy zak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta XECX 32T3
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
kształt podstawowy czworokąt
Grubość płytki skrawającej 4 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Promień naroża 0,2 mm
Kod ISO XECX 32T3
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); P (stal)
Powłoka PVD
Gatunek HB7535
Grubość płytki skrawającej 4 mm
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO zak
Liczba ostrzy 2 szt.
Do materiału Metale nieżelazne (N); Stal (P)
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Wykonanie ostrza Sfazowane (T)
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 216685 UNI
EAN / GTIN 4069515048125
Numer producenta 216685 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
1000
aluminium (dające krótki wiór)
N
900
Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
160
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Dwuostrzowa płytka skrawająca do bardzo szerokich faz i płynnych przejść cięcia, zapewniająca doskonałą jakość powierzchni. Wyjątkowo miękkie cięcie dzięki ostrzom dodatnim.

Wskazówka:

Do ISO P (P10-P40)
fz = 0,06−0,12 mm
ap = 0,05−3,00 mm
Vc = 120−160 m/min
Do ISO N (K10-K40)
fz = 0,05−0,25 mm
ap = 0,05−3,00 mm
Vc = 500−1300 m/min