• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XECX 32T3, HB7535

Artikel-Nr.: 216685 UNI
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung XECX 32T3
trocken Bearbeitung geeignet
Öl geeignet
Luft geeignet
Grundform viereckig
Stärke Schneidplatte 4 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Eckenradius 0,2 mm
ISO-Code XECX 32T3
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle); P (Stahl)
Beschichtung PVD
Sorte HB7535
Schneidplattendicke 4 mm
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Anzahl Schneiden 2 St.
geeignet für Material NE Werkstoffe (N); Stahl (P)
Bearbeitungsverfahren Planfräsen (FPL)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Schneidenausführung gefast (T)
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 216685 UNI
EAN / GTIN 4069515048125
Herstellernummer 216685 UNI
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
1000
Alu (kurzspanend)
N
900
Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
160
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
130
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Zweischneidige Wendeschneidplatte für extra breite Fasen und stufenlose Schnittübergänge für hervorragende Oberflächengüten. Besonders weicher Schnitt durch positive Schneiden.

Hinweis:

Für ISO P (P10-P40)
fz = 0,06 − 0,12 mm
ap = 0,05 − 3,00 mm
Vc = 120 − 160 m/min
Für ISO N (K10-K40)
fz = 0,05 − 0,25 mm
ap = 0,05 − 3,00 mm
Vc = 500 −1300 m/min