{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Denominación del fabricante | XECX 32T3 | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Forma básica | forma cuadrada | |
| Espesor de la placa de corte | 4 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Radio angular | 0,2 mm | |
| Código ISO | XECX 32T3 | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Clase | HB7535 | |
| Grosor de la inserción | 4 mm | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Para material | Acero (P); Materiales NE (N) | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado plano (FPL) | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Ejecución del filo | Forma biselada (T) | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 216685 UNI | |
| EAN / GTIN | 4069515048125 | |
| Número del fabricante | 216685 UNI | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |