XECX 32T302, HB7535, Tipo: UNI

N.º do artigo: 216685 UNI
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XECX 32T3
Tipo UNI
‌Raio do canto 0,2 mm
Tipo HB7535
Material de corte HM
Espessura do tampo 4 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 216685 UNI
EAN/GTIN 4069515048125
Número do fabricante 216685 UNI
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
1000
Alumínio (apara curta)
N
900
Aço < 500 N/mm²
P
160
Aço < 750 N/mm²
P
160
Aço < 900 N/mm²
P
150
Aço < 1100 N/mm²
P
130
Aço < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Pastilha de corte reversível de dois gumes para chanfros extra largos e transições de corte contínuas para excelentes qualidades de superfície. Corte especialmente suave graças às arestas de corte positivas.

Nota:

Para ISO P (P10-P40)
fz = 0,06 − 0,12 mm
ap = 0,05 − 3,00 mm
Vc = 120 − 160 m/min
Para ISO N (K10-K40)
fz = 0,05 − 0,25 mm
ap = 0,05 − 3,00 mm
Vc = 500 −1300 m/min

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados