XECX 32T302, HB7535, Typ: UNI

Artiklové číslo: 216685 UNI
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce XECX 32T3
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar čtyřúhelník
Tloušťka řezné destičky 4 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Rohový rádius 0,2 mm
ISO kód XECX 32T3
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Povlak PVD
Typ HB7535
Tloušťka řezné destičky 4 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 2 ks
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); Ocel (P)
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 216685 UNI
EAN / GTIN 4069515048125
Číslo výrobce 216685 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
1000
Hliník (krátké třísky)
N
900
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
160
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
130
Ocel < 1400 N/mm
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelná břitová destička se dvěma čepelemi pro extra široké fazety a plynulý přechod řezu pro vynikající kvalitu povrchu. Mimořádně jemný řez díky pozitivní čepeli.

Poznámka:

Pro ISO P (P10-P40)
fz = 0,06 − 0,12 mm
ap = 0,05 − 3,00 mm
Vc = 120 − 160 m/min
Pro ISO N (K10-K40)
fz = 0,05 − 0,25 mm
ap = 0,05 − 3,00 mm
Vc = 500 −1300 m/min