• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

XECX 32T302, HB 7535, tyyppi: UNI

Tuote nro.: 216685 UNI
Uusi tuote

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XECX 32T3
Tyyppi UNI
Nirkon säde 0,2 mm
Laji HB 7535
Lastuava aine KM
Pöytälevyn paksuus 4 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 216685 UNI
EAN / GTIN 4069515048125
Valmistajan numero 216685 UNI
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
1000
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
900
Teräs < 500 N/mm²
P
160
Teräs < 750 N/mm²
P
160
Teräs < 900 N/mm²
P
150
Teräs < 1100 N/mm²
P
130
Teräs < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaksiteräinen kääntöterä erikoisleveitä viisteitä ja portaattomia siirtymiä varten erinomaisen pinnanlaadun aikaansaamiseksi. Erityisen pehmeä leikkaus positiivisten leikkuureunojen ansiosta.

Ohje:

ISO P:lle (P10-P40)
fz = 0,06 − 0,12 mm
ap = 0,05 − 3,00 mm
Vc = 120 − 160 m/min
ISO N:lle (K10-K40)
fz = 0,05 − 0,25 mm
ap = 0,05 − 3,00 mm
Vc = 500 − 1300 m/min