XECX 32T302, HB7535, Type: UNI

Artikelnummer: 216685 UNI
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XECX 32T3
Type UNI
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB7535
Snijmateriaal HM
Bladdikte 4 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 216685 UNI
EAN/GTIN 4069515048125
Nummer fabrikant 216685 UNI
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1000
Aluminium (kortspanend)
N
900
Staal < 500 N/mm²
P
160
Staal < 750 N/mm²
P
160
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
110
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselplaat met twee snijkanten voor extra brede afschuiningen en traploze snedeovergangen voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten. Bijzonder zachte snede door positieve snijkanten.

Tip:

Voor ISO P (P10-P40)
fz = 0,06 − 0,12 mm
ap = 0,05 − 3,00 mm
Vc = 120 − 160 m/min
Voor ISO N (K10-K40)
fz = 0,05 − 0,25 mm
ap = 0,05 − 3,00 mm
Vc = 500 −1300 m/min

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan