XECX 32T302, HB7535, Type: UNI

Art.-nr.: 216685 UNI
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XECX 32T3
Type UNI
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7535
Skæremateriale HM
Pladetykkelse 4 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 216685 UNI
EAN/GTIN 4069515048125
Producentnummer 216685 UNI
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1000
Aluminium (med korte spåner)
N
900
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
160
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Vendeskærsplatte med to skær til ekstra brede faser og trinløse snitovergange leverer fremragende overfladekvaliteter. Særligt blødt snit som følge af positive skær.

Bemærk:

Til ISO P (P10-P40)
fz = 0,06 − 0,12 mm
ap = 0,05 − 3,00 mm
Vc = 120 − 160 m/min
Til ISO N (K10-K40)
fz = 0,05 − 0,25 mm
ap = 0,05 − 3,00 mm
Vc = 500 −1300 m/min

Egnede produkter