{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | XECX 32T3 | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Forme de base | carré | |
| Epaisseur plaquette | 4 mm | |
| Type de plaquette | neutre | |
| Rayon d’angle | 0,2 mm | |
| Code ISO | XECX 32T3 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Revêtement | PVD | |
| Nuance | HB7535 | |
| Epaisseur de plaquette | 4 mm | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Pour matériau | acier (P); métaux NF (N) | |
| Procédé d’usinage | surfaçage (FPL) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Exécution des dents | chanfreinage (T) | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 216685 UNI | |
| EAN / GTIN | 4069515048125 | |
| Réf. fabricant | 216685 UNI | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |