{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ zagłębienia D | 16 mm | |
| do śrub DIN z wpuszczanymi łbami | M18 | |
| kształt chwytu | chwyt Weldon | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Liczba płytek skrawających | 2 | |
| maksymalna ⌀ sfazowania Dmaks. | 34 mm | |
| długość całkowita L | 100 mm | |
| ⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | TO.. 1403 | |
| płytka skrawająca nr 216700; nr 216740; nr 216770 | 26-660 | |
| śruby mocujące | 239653 10IP (2,8 Nm) | |
| kąt pogłębiania | 90 stopni | |
| Rodzaj produktu | Pogłębiacze frezujące |
| Numer artykułu | 216600 M18 | |
| EAN / GTIN | 4047109013025 | |
| Numer producenta | F10 00091 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |