{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | KOMET® Senker 45° | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL02001005 | |
| Kształt uchwytu | Z rowkiem podłużnym | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0200 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka | 20 mm | |
| Długość chwytu | 0 mm | |
| Min. średnica skrawania | 19 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 37 mm | |
| Kąt stopnia | 45 stopni | |
| Długość rowków mocujących | 23 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 18,5 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Kątownik, 1. stopień | 45 stopni | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | TO1604053N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | TO.. 1403 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 55 mm | |
| Długość użytkowa | 23 mm | |
| Długość całkowita | 100 mm | |
| Masa | 270 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Pogłębianie płaskie | |
| Rodzaj produktu | Pogłębiacze stożkowe | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 216600 M20 | |
| EAN / GTIN | 4047109013032 | |
| Numer producenta | F10 00101 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |