Płytka skrawająca KOMET®, BK8425, Nazwa: 14-6603

Nr art.: 216770 14-6603
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    126,02 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    105,01 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
673 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nazwa Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

promień naroża 0,4 mm
Gatunek BK8425
Materiał ostrza HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TOHX 090204 EN
liczba wymian/ostrzy 1
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 216770 14-6603
EAN / GTIN 4047109180086
Numer producenta W30 14660.338425
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
120
Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
100
żeliwo szare (sferoidalne)
K
150
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z rowkami wiórowymi na obwodzie.
Z dodatkowym skosem w celu lepszej swobody skrawania. Kąt przyłożenia 15°.

Pasuje do:

frezów do pogłębiania nr 216600 i 216620.