{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | non | |
| Référence fabricant | KOMET® Senker 45° | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL02001005 | |
| Diamètre de queue DS | 20 mm | |
| Type de queue | HB | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 16 mm | |
| diamètre des dents, max. Dc | 34 mm | |
| Nombre de dents, total | 2 | |
| Angle, 1er étage | 45 degré | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | TO1604053N | |
| Désignation de la plaquette | TO.. 1403 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 55 mm | |
| Longueur utile L1 | 23 mm | |
| Longueur totale L | 100 mm | |
| Poids | 250 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | fraisage de profils (SPR) | |
| Type de produit | Fraises à chanfreiner | |
| Wendeplattengröße | 14 |
| Référence article | 216600 M18 | |
| EAN / GTIN | 4047109013025 | |
| Réf. fabricant | F10 00091 | |
| Fabricant/personne responsable | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |