{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Denominación del fabricante | KOMET® Senker 45° | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL02001005 | |
| Forma de asiento | Con ranura longitudinal | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0200 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro del mango | 20 mm | |
| Longitud del mango | 0 mm | |
| Diámetro del filo, mín. | 16 mm | |
| Diámetro del filo, máx. | 34 mm | |
| Ángulo de escalón | 45 grados | |
| Longitud de ranura de viruta | 23 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 17 mm | |
| Número de filos, total | 2 | |
| Ángulo, 1.er escalón | 45 grados | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | TO1604053N | |
| Designación plaquita de corte | TO.. 1403 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 55 mm | |
| Longitud útil | 23 mm | |
| Longitud total | 100 mm | |
| Peso | 250 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Avellanado plano | |
| Tipo de producto | Avellanadores cónicos | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 216600 M18 | |
| EAN / GTIN | 4047109013025 | |
| Número del fabricante | F10 00091 | |
| Fabricante/responsable | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |