KOMET® forsænker 45° M18

Art.-nr.: 216600 M18
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Indvendig køling: nej
  • Vinkel på forsænker: 90

Produktdetaljer

Teknisk data

Sænke-⌀ D 16 mm
Til DIN-skruer med undersænk- hoved M18
Skaftudførelse Weldon-skaft
Indvendig køling nej
Antal skær Z 2
Antal vendeskærsplatter 2
Maks. affasnings-⌀ Dmaks 34 mm
Samlet længde Li alt 100 mm
Skaft-⌀ Ds h6 20 mm
passende vendeskærsplatter TO.. 1403
Vendeplatte nr. 216700; nr. 216740; nr. 216770 26-660
Vendeplatteskruesæt 239653 10IP (2,8 Nm)
Vinkel på forsænker 90 grader
Produkttype Forsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 216600 M18
EAN/GTIN 4047109013025
Producentnummer F10 00091

Betegnelse

Anvendelse:

Til afgratning af runde huller og langhuller og til fræsning af trapeztandnoter. Til forsænkninger iht. DIN fin til DIN-skruer M10 − M20.
Anvendelse forudsætter solide driftsforhold (kan ikke anvendes på boremaskiner).

Bemærk:

Passende trekantede vendeskærsplatter se nr. 216700; 216740; 216770.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Til DIN-skruer med undersænk- hoved Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven