Pogłębiacz czołowy z chwytem Weldon, do płytek skrawających TO..

Nr art.: 216600 M16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do śrub DIN z wpuszczanymi łbami Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • kąt pogłębiania: 90

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zagłębienia D 12 mm
do śrub DIN z wpuszczanymi łbami M16
kształt chwytu chwyt Weldon
chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Liczba płytek skrawających 2
maksymalna ⌀ sfazowania Dmaks. 30 mm
długość całkowita L 100 mm
⌀ chwytu Ds h6 20 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca TO.. 1403
płytka skrawająca nr 216700; nr 216740; nr 216770 26-660
śruby mocujące 239653 10IP (2,8 Nm)
kąt pogłębiania 90 stopni
Rodzaj produktu Pogłębiacze frezujące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 216600 M16
EAN / GTIN 4047109003972
Numer producenta F10 00081
Producent/osoba odpowiedzialna Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Opis

Zastosowanie:

Do okrawania otworów okrągłych i podłużnych oraz frezowania rowków trapezowych. Do pogłębień precyzyjnych wg DIN pod śruby DIN M10 − M20.
Warunkiem stosowania jest zapewnienie stabilnych parametrów pracy (nie można używać w wiertarkach).

Wskazówka:

Pasujące płytki skrawające trójkątne patrz nr 216700; 216740; 216770.