Pogłębiacz czołowy z chwytem Weldon, do płytek skrawających TO..

Nr art.: 216600 M14
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

für Senkkopf-DIN-Schrauben Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Usługi szlifowania
Oryginalne szlifowanie zapewnia oryginalną wydajność — zmniejsz koszty dzięki naszym profesjonalnym usługą szlifowania. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff nein
Herstellerbezeichnung KOMET® Senker 45°
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01601005
Aufnahmeform mit Längsnut
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0160 mm
Aufnahmeart Zapfen
Durchmesser Schaft 16 mm
Länge Schaft 0 mm
Schneidendurchmesser, min. 11 mm
Schneidendurchmesser, max. 26 mm
Stufenwinkel 45 Grad
Spannutenlänge 20,5 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 13 mm
Anzahl Schneiden, gesamt 1
Winkel, 1. Stufe 45 Grad
Trennstellenkodierung Schneidplatte TO0902027R
Bezeichnung Schneidplatte TO.. 0902
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 55 mm
Nutzlänge 20,5 mm
Länge gesamt 100 mm
Gewicht 160 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Plansenken
Produktart Kegelsenker
Inhalt Einzelteil

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 216600 M14
EAN / GTIN 4047109013018
Numer producenta F10 00071
Producent/osoba odpowiedzialna Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italien

Opis

Verwendung:

Zum Entgraten von Rund- und Langlöchern und zum Fräsen von Trapezzahnnuten. Für Senkungen nach DIN fein für DIN-Schrauben M10 − M20.
Starre Betriebsverhältnisse sind Voraussetzung (auf Bohrmaschinen nicht verwendbar).

Hinweis:

Passende Dreikant-Wendeschneidplatten siehe Nr. 216700; 216740; 216770.