{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | KOMET® Senker 45° | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02001005 | |
| Formulář záznamu | S podélnou drážkou | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0200 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky | 20 mm | |
| Délka stopky | 0 mm | |
| Průměr břitu, min. | 16 mm | |
| Průměr břitu, max. | 34 mm | |
| Úhel stupně | 45 stupeň | |
| Délka upínací drážky | 23 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 17 mm | |
| Počet břitů, celkem | 2 | |
| Úhel, 1. stupeň | 45 stupeň | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | TO1604053N | |
| Označení řezné destičky | TO.. 1403 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 55 mm | |
| Užitná délka | 23 mm | |
| Celková délka | 100 mm | |
| Hmotnost | 250 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Rovinné zahlubování | |
| Druh produktu | Kuželové záhlubníky | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 216600 M18 | |
| EAN / GTIN | 4047109013025 | |
| Číslo výrobce | F10 00091 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |