• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Keičiama frezavimo plokštel AOMT110404 ER, skirta Softcut®90° frezoms, HB7510-1

Prekės Nr.: 215431 ST900
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    13,46 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    11,22 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 017 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Apdirbimo metodas kampų frezavimas (FEC)
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
ISO-Code AOMT110404 ER
Įrankio medžiaga HC-P20
Kampo spindulys R 0,4 mm
Pjovimo plokštės storis T 4,76 mm
Tolerancijos klasė M
Danga CVD
Tinka medžiagoms plienas (P)
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 13 laipsniai
Gamintojo pavadinimas AOMT110404 ER
Bazinė forma kvadrato
Pjovimo plokštės plotis B 7,5 mm
Pjovimo plokštės storis S 4,76 mm
Pjovimo briaunos ilgis l 12,5 mm
Pjovimo briaunos aukštis 4,1 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Kampų kampas 90 laipsniai
Drožlių nuožulniosios plokštumos plotis C 0 mm
Drožlių nuožulniosios plokštumos kampas 0 laipsniai
Drožlės kampas 28 laipsniai
Reguliuojamas kampas 90 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 20 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) 20 laipsniai
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 3,4 mm
Pjovimo gylis maks. ap max 5,5 mm
Cutting depth ap, min. 0,05 mm
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas P
Apdirbimo pjovimu grupė P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7510-1
Pjaustymo plokštelės žymuo AOMT110404
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Antgalių įtaisas dešininis
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis suapvalintas (E)
Naudojimo galimybių skaičius 2 vnt.
Svoris 3 g
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 215431 ST900
EAN / GTIN 4069515039161
Gamintojo numeris 215431 ST900
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
340
Plienas <750 N/mm²
P
300
Plienas <900 N/mm²
P
260
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.