{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | Softcut 90° | |
| Denominazione originale prodotto | AOMT110404 ER | |
| Forma di base | quadrata | |
| Larghezza inserto | 7,5 mm | |
| Spessore inserti | 4,76 mm | |
| Lunghezza inserti | 12,5 mm | |
| Esecuzione inserto | destro | |
| Lunghezza tagliente | 12,5 mm | |
| Altezza spigolo | 4,1 mm | |
| Raggio di punta | 0,4 mm | |
| Lunghezza dello smusso angolare | 0 mm | |
| Angolazione dello smusso angolare | 0 grado | |
| Angolo al vertice | 90 grado | |
| Larghezza smusso della superficie del truciolo | 0 mm | |
| Angolo dello smusso della superficie del truciolo | 0 grado | |
| Angolo di spoglia superiore | 28 grado | |
| Angolo di spoglia normale (tagliente principale) | 13 grado | |
| Angolo di spoglia normale (tagliente secondario) | 20 grado | |
| Angolo di spoglia normale (tagliente piano) | 20 grado | |
| Condizione di taglio | Interrotto | |
| Codice ISO | AOMT110404 ER | |
| Diametro foro di fissaggio | 3,4 mm | |
| Esecuzione del rompitruciolo | EL-U | |
| Materiale da taglio | HC-P20 | |
| Gruppo di truciolabilità | P (acciaio) | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HB7510-1 | |
| Rivestimento | CVD | |
| Spessore inserto | 4,76 mm | |
| Tipo di fissaggio inserto | M (con foro cilindrico, serrato dall’alto e tramite foro) | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto | AO110404R | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 | AO110404R | |
| Designazione inserto | AOMT110404 | |
| Tipo di prodotto | Inserto | |
| Con codice ISO | sì | |
| Normativa | DIN ISO 1832 | |
| Numero taglienti | 2 pz. | |
| Verso di inserimento | destro | |
| Per materiale | Acciaio (P) | |
| Classe di tolleranza | M | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura a spianare (FPL) | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura; sgrossatura | |
| Tipo di fissaggio | Foro | |
| Rompitruciolo | sì | |
| Esecuzione taglienti | Arrotondato (E) | |
| Condizione di taglio | interrotto | |
| Numero di opzioni di utilizzo | 2 pz. | |
| Peso | 3 g | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Fattore di correzione fz | 2,5 |
| Codice articolo | 215431 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4069515039161 | |
| Codice del produttore | 215431 ST900 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |