Fræsevendeskærsplatte AOMT110404 ER, til Softcut®-fræser, HB7510-1

Art.-nr.: 215431 ST900
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    75,65 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    63,06 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.201 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægningsteknologi CVD
ISO-kode, vendeskærsplatte AOMT110404 ER
Type ST900
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7510-1
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,15 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 215431 ST900
EAN/GTIN 4069515039161
Producentnummer 215431 ST900
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
340
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
260
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap maks. = 5,5 mm.