• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky AOMT110404 ER, pro frézy Softcut ®90°, HB7510-1

Artiklové číslo: 215431 ST900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    308,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    257,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 770 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Počet břitů 2 ks
ISO kód AOMT110404 ER
Typ HB7510-1
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 0,4 mm
Tloušťka řezné destičky T 4,1 mm
Toleranční třída M
Povlak CVD
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 11 stupně
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 9 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 5,5 mm
Mokré maximální omezené použití
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany l 11 mm
Rohový úhel 85 stupně
Úhel nastavení 90 stupně
Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana 11 stupně
Průměr Upevňovací díry 3,4 mm
Hloubka řezu ap, min 0,05 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,15 mm
Posuv na zub, max. fz 0,15 mm
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7510-1
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky AOMT110404 ER
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití pravý
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Počet možností použití 2 ks
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215431 ST900
EAN / GTIN 4069515039161
Číslo výrobce 215431 ST900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
340
Ocel < 750 N/mm²
P
300
Ocel < 900 N/mm
P
260
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.