AOMT110404 ER marólapkához, Softcut® maróhoz, HB7510-1

Cikkszám: 215431 ST900
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,56 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,80 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
3 231 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód AOMT110404 ER
Típus ST900
Sarokrádiusz 0,4 mm
Típus HB7510-1
Szerszámanyag Keményfém
Előtolás fz / fog 0,15 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 215431 ST900
EAN / GTIN 4069515039161
Gyártó száma 215431 ST900
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
340
Acél < 750 N/mm²
P
300
Acél < 900 N/mm²
P
260
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek