• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de fresado AOMT110404 ER, para fresa Softcut®90°, HB7510-1

Número de artículo: 215431 ST900
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    12,22 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    10,18 € / 1 unidad
a petición
En stock
1.770 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Cantidad de cortes 2 ud.
Código ISO AOMT110404 ER
Clase HB7510-1
Material de corte MD
Radio angular R 0,4 mm
Grosor de la inserción T 4,1 mm
Clase de tolerancia M
Recubrimiento CVD
Para material Acero (P)
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 11 grados
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 9 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 5,5 mm
Húmedo máximo adecuado con restricciones
Procesamiento en seco adecuado
Lubricante refrigerante sí
Forma básica Rombos
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Longitud del filo de corte l 11 mm
Ángulo en punta de rincón 85 grados
Ángulo de ajuste 90 grados
Ángulo de incidencia normal, filo principal 11 grados
Diámetro del orificio de fijación 3,4 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,05 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral
Avance por diente mín. fz 0,15 mm
Avance por diente máx. fz 0,15 mm
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante P
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB7510-1
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Designación plaquita de corte AOMT110404 ER
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Dirección de uso derecha
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Ejecución del filo Redondeado (E)
Número de opciones de uso 2 ud.
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 215431 ST900
EAN / GTIN 4069515039161
Número del fabricante 215431 ST900
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
340
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
260
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.