• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Softcut® fasningsfräs med borrhål, vändskär AO..

Art-nr.: 215403 30
Ny produkt
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
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Vinkel γ (grad) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Passande vändskär AO.T1104
Vinkel γ 30 grad
Skaftform med hål
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
effektivt antal skär Zeff 3
Antal vändskärsplattor 9
totallängd Ltot 55 mm
Minsta ⌀ D 17 mm
Största ⌀ D1 65 mm
möjlig fasbredd b 24,3 mm
möjlig fasbredd l 28,1 mm
möjlig fasbredd h 14,2 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
Tandmatning vid hmax 0,2 mm
Skruvsats förvändskär 219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Produktslag Fasningsfräs
USP2 MTC

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 215403 30
EAN/GTIN 4069515038188
Tillverkarens nummer 215403 30
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Robust påsticks-fasfräs. Vändskärsinfästningar som är inneslutna på flera sidor för stabilsering av skären och upptagning av de vertikala och radiella krafterna.

Användningsdata:

För stora avfasningsbredder i stålkonstruktioner Lämpar sig utmärkt för skrubb- och semiskrubbanvändning.

Anmärkning:

Stegfria ytor uppnås med vändskären nr 215431215487. Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 1,5 med klinga nr 674252 storlek 8IP.