{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Profilové frézy (FPR) | |
| Průměr břitu Dc | 65 mm | |
| Celková délka L | 55 mm | |
| Počet řezných destiček celkem | 9 | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Upínač frézovacího trnu | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 22 mm | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr otvoru upínače D3 | 22 mm | |
| Úhel nastavení | 30 stupně | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 3 | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S – přišroubováno přes otvor (se zahloubeným otvorem) | |
| Počet typů řezných destiček | 1 | |
| Řada | Softcut | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | H7 | |
| Horní rozměr jmenovitého průměru | 0,018 mm | |
| Jmenovitý průměr dolní rozměr | 0 mm | |
| Hmotnost | 560 g | |
| Druh produktu | Fazetková fréza | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | AO.T1104 |
| Katalogové číslo | 215403 30 | |
| EAN / GTIN | 4069515038188 | |
| Číslo výrobce | 215403 30 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |