Fresa de achaflanado Softcut®90° con agujero, para plaquitas de corte AO.., MTC

Número de artículo: 215403 30
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
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ángulo γ (grados) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Fresado de perfiles (FPR)
Diámetro del filo Dc 65 mm
Longitud total L 55 mm
Número de plaquitas de corte, total 9
Refrigeración interior sí
Estrategia de arranque de virutas MTC
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Sujeción para mandril de fresado
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 22 mm
Tipo de alojamiento Taladro (interior)
Diámetro del orificio de montaje D3 22 mm
Ángulo de ajuste 30 grados
Número de cortes activos (circunferencial) Z 3
Lubricante refrigerante sí
Tipo de fijación de la plaquita de corte S - atornillado a través de la perforación (con avellanado)
Número de tipos de plaquitas de corte 1
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia H7
Medida superior diámetro nominal 0,018 mm
Medida inferior diámetro nominal 0 mm
Peso 560 g
Tipo de producto Fresa de achaflanado
Plaquita de corte adecuada AO.T1104

Identificación y clasificación

Número de artículo 215403 30
EAN / GTIN 4069515038188
Número del fabricante 215403 30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Robusta fresa de achaflanado enchufable. Asientos para plaquitas reversibles encerrados en varios lados para estabilizar los filos y absorber las fuerzas verticales y radiales.

Aplicación:

Para grandes anchuras de chaflán en la construcción de acero. Idóneo para aplicaciones de desbaste y semidesbaste.

Nota:

Las superficies sin escalones se consiguen con las plaquitas de corte n.° 215431 - 215487. Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,5 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.