{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 2 szt. | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Opakowanie | torba | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Pomiar | RMS | |
| Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia | 12 V | |
| Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia | 24 V | |
| Długość kabla | 600 cm | |
| Liczba kabli | 1 szt. | |
| Bezstykowy | nie | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | próbnik napięcia | |
| Warianty pomiaru | Kontrola biegunowości; Pomiar napięcia; Bezdotykowy detektor pęknięcia przewodu | |
| Z kablem | tak | |
| Właściwości | Funkcja latarki; Podświetlenie miejsca pomiaru | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | |
| Długość | 6 000 mm | |
| Masa | 510 g |
| Numer artykułu | 2152-5 | |
| EAN / GTIN | 4000896144440 | |
| Numer producenta | 2152-5 | |
| Numer L | L60140 3678 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |