Appareil de contrôle électronique multifonctionnel ∙ 6000 mm

Réf.: 2152-5
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
Nombre de piles incluses 2 pc.
Format international AA (LR6)
Emballage sacoche
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Procédé de mesure RMS
Tension de mesure min., mesure de tension 12 V
Tension de mesure max., mesure de tension 24 V
Longueur câble 600 cm
Nombre de câbles 1 pc.
Sans contact non
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit testeur de tension
Variantes de mesure contrôle de polarité; mesure de tension; détecteur de rupture de câble sans contact
Avec câble oui
Caractéristiques fonction lampe de poche; Éclairage des points de mesure
Matériau boîtier Plastique
Longueur 6 000 mm
Poids 510 g

Identification et classification

Référence article 2152-5
EAN / GTIN 4000896144440
Réf. fabricant 2152-5
Article hors catalogue L60140 3678
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Contrôle des systèmes électriques, par ex. les relais, les pompes à essence, les ampoules et le moteur du lève-vitres
  • Afficheur à LED et éclairage intégré
  • Convient spécialement pour l’atelier (motos, véhicules de tourisme, véhicules utilitaires et bateaux)
  • 12 – 24 volts
  • Câble de 6 m et éclairage intégré
  • Protection contre les courts-circuits 7,5 A
  • Eclairage optimal de l’endroit de contrôle
  • Indications acoustiques différentes
  • Contrôle immédiate de la polarisation à l’aide de l’indicateur LED rouge/vert
  • Contrôle du raccordement masse défectueux
  • Contrôle de passage, par ex. les relais, fusibles, interrupteurs, câbles, etc.
  • Test automatique
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 6000 mm
  • Poids net (kg): 0.51 kg