{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 2 ud. | |
| Tamaño constructivo internacional | AA (LR6) | |
| Embalaje | Bolsa | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Procedimiento de medición | RMS | |
| Tensión de medición mín., Medición de tensión | 12 V | |
| Tensión de medición máx., Medición de tensión | 24 V | |
| Longitud cable | 600 cm | |
| Número de cables | 1 ud. | |
| Sin contacto | no | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | comprobador de tensión | |
| Variantes de medición | Comprobación de polaridad; Medición de tensión; Detector de rotura de cable sin contacto | |
| Con cable | sí | |
| Características | Función de linterna; Iluminación de puntos de medición | |
| Material carcasa | Plástico | |
| Longitud | 6.000 mm | |
| Peso | 510 g |
| Número de artículo | 2152-5 | |
| EAN / GTIN | 4000896144440 | |
| Número del fabricante | 2152-5 | |
| Número L | L60140 3678 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |