• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Multifunkční zkoušečka krouticího momentu elektrického systému

Artiklové číslo: 2152-5

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Počet obsažených baterií 2 ks
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Obal brašna
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měření RMS
Měřicí napětí min., Měření napětí 12 V
Měřicí napětí max., Měření napětí 24 V
Délka kabelu 600 cm
Počet kabelů 1 ks
Bezkontaktní ne
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu zkoušečka napětí
Varianty měření Zkouška polarity; Měření napětí; Bezdotykový detektor lomu kabelu
S kabelem ano
Vlastnosti Funkce kapesní svítilny; Osvětlení místa měření
Materiál pouzdra Plast
Délka 6 000 mm
Hmotnost 510 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2152-5
EAN / GTIN 4000896144440
Číslo výrobce 2152-5
L-číslo L60140 3678
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Beschreibung:

Anwendung:
Prüfung von elektrischen Komponenten: z.B. elektr. Kraftstoffpumpen, Relais, Glühlampen, Fensterhebermotor etc.
  • LED-Anzeige und integrierter Beleuchtung
  • Insbesondere für den Werkstattbereich (Motorrad, Pkw, Nkw, Boote)
  • 12 – 24 Volt
  • 6 m Kabel und integrierte Beleuchtung
  • Kurzschluss-Sicherung 7,5 A
  • Optimale Beleuchtung der Prüfstelle
  • Verschiedene akustische Signalanzeigen
  • Sofortige Polaritätsfeststellung durch LED-Anzeige rot/grün
  • Feststellung fehlerhafte Masseverbindung
  • Durchgangsprüfung: z.B. Relais, Sicherungen, Schalter, Kabelstränge etc.
  • Selbsttest-Funktion
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 6000 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.51 kg

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku